Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kraft Kombi-Zange 1851-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1851-44
1851-44
1851-44
Artikel-Nr.:
     C1156-1851-44
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1851-44
EAN/GTIN:
     4000896055081
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen

Anwendung:
Leistungsklasse H (Pianodraht, gehärteter Stahldraht)

  • Verringerter Kraftaufwand durch Verlegen des Drehpunktes zur Schneide
  • Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
  • Schneidenhärte: 64 HRC
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
  • Oberfläche: verchromt, Kopf hochglanz
  • DIN ISO 5746
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 210 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.34 kg
Weitere Informationen:
Handgriff:
Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
Schneidenhärte:
64 HRC
Zangenspitze:
Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
hz-class Hauptklasse:
240140 Kombizange
hz-class Unterklassen:
240320 Spezialzange
Bezeichnung Produktgruppe:
Kraft Kombizange 1851hochglanzverchromt
Produktgruppe:
1851
Netto-Gewicht (kg):
0.34 kg
Länge:
210 mm
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
verchromt, Kopf hochglanz
Abmessungen / Länge:
210 mm
Norm:
DIN ISO 5746
Produktempfehlung:
1841MB-33 | 1802-22 | 1849-3 | 1816-22 | 167-3 | 2157-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043809
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Kraft-Kombinationszange, Kraft-Kombizange, Kraftkombinationszange, Kraftkombizange, hazet kombizange, kombinationszange, Kombinationszangen,Zange,Kombizange,Kleinkombizangen,Kombinationszange,Standardzangen,Standardzange,Kraft-Kombizangen,Kleinkombizange,Kraft-Kombizange,Multifunktionszange,Multifunktionszangen,Kombinierte Schneid- und Greifzange
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.