Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Klebschlag-Hammer 1959-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1959-2
1959-2
Artikel-Nr.:
     C1156-1959-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1959-2
EAN/GTIN:
     4000896102259
Suchbegriffe:
Klebschlaghammer
klebschlaghammer hazet
klebschlaghammer

Anwendung:
Anbringen von Zierleisten, Arbeiten an Dachreling, sowie für Sattler- und Polsterarbeiten

  • Dauerplastische Füllmasse
    für materialschonende Arbeit ohne Streifenbildung
  • Gummikörper 70 x 70 mm
  • Montage-Werkzeug für kratzempfindliche Teile
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 260 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.77 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
hz-class Hauptklasse:
600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung
Bezeichnung Produktgruppe:
Klebschlag-Hammer
Produktgruppe:
1959
Netto-Gewicht (kg):
0.77 kg
Länge:
260 mm
Abmessungen / Länge:
260 mm
Produktempfehlung:
799-6 | 1965/5 | 1965-21 | 1935 | 2105LG/9H
Ersatzteil:
1959-03/3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Luftfahrt | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040916
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge,Hammer,Schonhammer,Kunstoffhammer,Kunstoff-Hammer,Gummi-Kompositionshammer,Polyurethanhammer,Secural-Schonhammer,Supercraft-Nylonhammer,Supercraft-Hammer,Simplex-Schonhammer,Gummihammer,Gummi-Hammer
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,44*
€ 148,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.