| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-1978-2 Herst.-Nr.: 1978-2 EAN/GTIN: 4000896193776 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Ausleuchten von schwer einsehbaren Arbeitsbereichen - Leistungsstarke Handleuchte mit biegsamer Leuchtenführung
- Aluminium-Gehäuse
- 5 mm Nichia LED
- Magnet an der Unterseite
- Befestigungsclip
- Schwanenhalslänge: 166 mm
- Anzahl Batterien/Akkus: 1 x 1,5 V-Micro / AAA / (L)R03
- Stromversorgung: Batterie
- LED Technik: Nichia
- Lichtstrom 100%: 20 lm
- Leuchtdauer 100%: 2 h
- Leuchtweite: 30 m
- Schutzart (IP): IP44
- Schutzart (IK): IK07
- Abmessungen / Länge: 290 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Allgemeine Werkstattausrüstung | Anzahl Batterien/Akkus: | 1 | Batterie-/Akkubezeichnung: | 1,5 V-Micro / AAA / (L)R03 | Leuchtdauer 100%: | 2 h | Leuchtweite: | 30 m | Lichtstrom 100%: | 20 lm | Schutzart (IP): | IP44 | hz-class Hauptklasse: | 500020 Lampe ∙ Leuchte | hz-class Unterklassen: | 410080 Lampe ∙ Leuchte | 600160 Motor - Diagnose | Bezeichnung Produktgruppe: | Lampeflexibel | Produktgruppe: | 1978 | Netto-Gewicht (kg): | 0.05 kg | Länge: | 290 mm | Abmessungen / Länge: | 290 mm | Produktempfehlung: | 195-1 | 197-3 | 2157-1 | 2240N/51 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | true | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 5 Werkstattbedarf / Arbeitsschutz | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 27119001 | Stromversorgung: | Batterie | LED Technik: | Nichia | Schutzart (IK): | IK07 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, led maschinenleuchte ip44, taschenlampe, hazet taschenlampe, Ableuchtlampe, Arbeitsplatz-Handleuchte,Gummi-Handlampe,Gummi-Hängeleuchte,Gummileuchte,Handleuchte,Hängeleuchte,Leuchte,Leuchtstofflampen-Handleuchte |
| | |
| |