Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Winkelschraubendreher 2100-11 ∙ Innen-Sechskant Profil ∙ 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2100-025;2100-015;2100-02;2100-03;2100-04;2100-05;2100-06;2100-07;2100-08;2100-09;2100-10;2100-11;2100-12;2100-14;2100-17;2100-19;2100-22;2100-24;2100-27;2100A-9/16;2100A-5/8;2100A-5/64;2100A-1/4;2100A-1/2;2100A-5/16;2100A-3/32;2100A-3/4
2100-025;2100-015;2100-02;2100-03;2100-04;2100-05;2100-06;2100-07;2100-08;2100-09;2100-10;2100-11;2100-12;2100-14;2100-17;2100-19;2100-22;2100-24;2100-27;2100A-9/16;2100A-5/8;2100A-5/64;2100A-1/4;2100A-1/2;2100A-5/16;2100A-3/32;2100A-3/4
2100-025;2100-14;2100-02;2100-07;2100-015;2100-22;2100-10;2100-09;2100-08;2100-05;2100-24;2100-06;2100-11;2100-04;2100-03;2100-12;2100-17;2100-19;2100-27;2100A-1/4;2100A-5/8;2100A-9/16;2100A-5/64;2100A-1/2;2100A-3/4;2100A-3/32;2100A-5/16;2105LG-05;2105LG-02;2105LG-03;2105LG-015;2105LG-06;2105LG-07;2105LG-025;2105LG-08;2105LG-04;2105LG-12;2105LG-10;2115-T8;2115-T9;2115-T6;2115-T15;2115-T27;2115-T10;2115-T7;2115-T20;2115-T40;2115-T25;2115-T30;2115-T60;2115-T55;2115-T50;2115-T45
Artikel-Nr.:
     C1156-2100-11
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2100-11
EAN/GTIN:
     4000896011414
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
  • Oberfläche: vernickelt
  • DIN ISO 2936
  • Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 11 mm
  • Abmessungen / Länge: 53 mm
  • Länge l1: 130 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg
* = Außerhalb der DIN-Reihe
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
230200 Winkelschraubendreher
Bezeichnung Produktgruppe:
Winkelschraubendreher 2100 ∙ für Innensechskant-Profilmetrisch
Produktgruppe:
2100
Länge l1:
130 mm
Länge l2:
53 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.13 kg
Abtrieb:
Innen-Sechskant Profil
Schlüsselweite s1xs2:
11
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
vernickelt
Abmessungen / Länge:
53 mm
Norm:
DIN ISO 2936
Produktempfehlung:
197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51 | 2200/36
Schlüsselweite (s1):
11 mm
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040422
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.