Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Krafthebel Satz 2164/3 ∙ Anzahl Werkzeuge: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2164/3
2164/3
2164/3
2164/3
2164/3
2164/3
Artikel-Nr.:
     C1156-2164/3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2164/3
EAN/GTIN:
     4000896080281
Suchbegriffe:
Hebeleisen
hazet hebeleisen
hebeleisen
  • Flache, abgeschrägte Spitzen für den Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen
  • Massive Vierkantklingen für hohe Kraftübertragung
  • Netto-Gewicht (kg): 1.66 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 3
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung
hz-class Hauptklasse:
250060 Hebeleisen
hz-class Unterklassen:
600340 Fahrwerk - Räder ∙ Reifen
Anzahl Werkzeuge:
3
Bezeichnung Produktgruppe:
Hebeleisen
Produktgruppe:
2164
Netto-Gewicht (kg):
1.66 kg
Produktempfehlung:
1845/4 | 2165-2 | 650RF/2 | 2166-4 | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044005
Weitere Suchbegriffe: Hebeleisen,Rollkopfhebeleisen,Montiereisen,Universalhebeleisen,Montierhebel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.