Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Einmaulschlüssel ∙ verstellbar 279-18 ∙ Außen-Sechskant Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
279-18
279-18
279-18;279-12;279-15;279-8;279-6;279-10;279-4;279V-10
Artikel-Nr.:
     C1156-279-18
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     279-18
EAN/GTIN:
     4000896018079
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
  • Rollgabelschlüssel
  • Mit Skala
  • Maulstellung: 15°
  • Oberfläche: phosphatiert, Spiegel hochglanzpoliert
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Abmessungen / Länge: 461 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2.01 kg
Weitere Informationen:
Maulstellung:
15 °
hz-class Hauptklasse:
200020 Einmaulschlüssel
hz-class Unterklassen:
200040 verstellbarer Einmaulschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Einmaulschlüssel 279Rollgabelschlüssel ∙ verstellbar ∙ Maulstellung 15°
Produktgruppe:
279
Netto-Gewicht (kg):
2.01 kg
Abtrieb:
Außen-Sechskant Profil
Länge:
461 mm
Spannbereich:
60 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
phosphatiert, Spiegel hochglanzpoliert
Abmessungen / Länge:
461 mm
Produktempfehlung:
450NA-25/32X7/8VKH | 900AZ | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040114
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel hazet, rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, Maulschlüssel,Stiftschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringschlüssel, Schraubwerkzeug,Maulschlüssel,Schlüssel,Gabelschlüssel,Schraubenschlüssel,Maul-Schlüssel,Einmaulschlüssel,Einmaul-Schlüssel,Klauenschlüssel
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.