Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schlag-Ringschlüssel ∙ Doppelsechskant ∙ mit 2 Schlagflächen 2872SZ-27 ∙ Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) ∙ Außen-Doppel-Sechskant Profil ∙ 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2872SZ-27
2872SZ-27
2872SZ-27
2872-E18;2872-E24;2872-E20;2872SZ-24;2872SZ-26;2872SZ-27;4937-21;4937-19;2784SR-1
Artikel-Nr.:
     C1156-2872SZ-27
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2872SZ-27
EAN/GTIN:
     4000896207183
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Schlagringschlüssel
Schlagringschlüssel (Zoll)
schlagringschlüssel (zoll)

Anwendung:
Betätigung Bremssattel-Verschraubung an Nkw

  • Doppelsechskant-Profil ermöglicht Ansetzen auch an schwer zugänglichen Verschraubungen

Für z.B. MERCEDES-BENZ Atego ∙ Actros ∙ KÄSSBOHRER Busse Volvo FH

  • Fachgerechter Anzug von Schrauben mit HAZET Drehmoment-Schlüssel nach Hersteller-Angaben
  • Schlüsselfläche mit aufgelaserter Formel zur Berechnung der korrekten Wirklänge
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 27 mm
  • Abmessungen / Länge: 220.5 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BREMSENDIENST
hz-class Hauptklasse:
600240 Bremsendienst
Bezeichnung Produktgruppe:
Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz 2872 SZ ∙ Innenvierkant 20 = 3/4 Zoll ∙ für Doppel-Sechskant-Profil
Produktgruppe:
2872SZ
Länge:
220.5 mm
Abmessungen / Länge:
220.5 mm
Antrieb:
Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Abtrieb:
Außen-Doppel-Sechskant Profil
Produktempfehlung:
6143-1CT | 953HP | 4937-105/2 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Schlüsselweite (s1):
27 mm
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040290
Weitere Suchbegriffe: Aufsteckschlüssel, Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsseleinsatz,Steckschlüssel-Einsatz,Handsteckschlüsseleinsatz,Hand-Steckschlüsseleinsatz,Handsteckschlüssel-Einsatz,Schlüsseleinsatz,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel-Einsätze,Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.