Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ersatzteil Satz für Universal Federspanner 4903-01/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4903-01/3
4903-01/3
4903-01/3
4903-01/3
Artikel-Nr.:
     C1156-4903-01/3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4903-01/3
EAN/GTIN:
     4000896181704
Suchbegriffe:
Federspanner
Umschaltknarre
Umschaltratsche
federspanner hazet
  • Ersatzteil Satz für Universal Federspanner 4903-1 bestehend aus 2 Zylinderstiften und 1 O-Ring
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
950330 Spezialwerkzeug
hz-class Unterklassen:
600260 Fahrwerk - Federspanner ∙ Stoßdämpfer | 260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Universal-Federspanner (Ersatzteil)
Produktgruppe:
4903-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0.02 kg
Verwendung:
4903-1
Produktempfehlung:
4902/6 | 4900-2A/3 | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Motorrad | Nkw | Pkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: federspanner, Innenausziehergegenstütze, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.