Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Drehmoment-Schlüssel ∙ schutzisoliert 5109KV ∙ Nm min-max: 5 – 25 Nm ∙ Toleranz: 4% ∙ Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5121KV;5109KV;5108KV
5121KV;5109KV;5108KV
5109KV
5109KV;5108KV;5121KV
5109KV;5108KV;5121KV
5109KV
5292-3CT;5290-3CT;5111-3CT;5143-3CT;5120-3CT;5108-3CT;5123-3CT;5122-3CT;5110-3CT;5107-3CT;5121-3CT;5145-3CT;6127-1CT;6128-1CT;6132-1CT;6115-1CT;6114-1CT;6108-1CTCAL;6108-1CT;6109-2CTCAL;6106-1CT;6109-2CT;6106-1CTCAL;6145-1CTCAL;6110-1CTCAL;6111-1CTCAL;6122-1CT;6121-1CT;6111-1CT;6123-1CT;6110-1CT;6143-1CT;6144-1CT;6143-1CTCAL;6123-1CTCAL;6121-1CTCAL;6144-1CTCAL;6122-1CTCAL;6145-1CT;5122-2CLT;5123-2CLT;5121-2CLT;6150-1CTCAL;6170-1CT;6150-1CT;6160-1CT;6160-1CTCAL;6281-2CT;6281-2CTCAL;6282-1CT;6280-1CT;6282-1CTCAL;6280-1CTCAL;6291-1CTCAL;6290-1CTCAL;6291-2CTCAL;6293-1CTCAL;6292-1CTCAL;6293-1CT;6291-1CT;6290-1CT;6292-1CT;6291-2CT;6295-1CT;6294-1CT;6295-1CTCAL;6294-1CTCAL;5109KV;5108KV;5121KV;5280-3CT;5107B-3CT;5108B-3CT
5109KV;5121KV;5108KV
Artikel-Nr.:
     C1156-5109KV
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     5109KV
EAN/GTIN:
     4000896235445
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
VDE-Drehmomentschlüssel
  • Kalibrierbar
  • Lange Lebensdauer / hohe Genauigkeit
  • Möglichkeit der:
    • Demontage
    • Reparatur (im Bedarfsfall)
    • Montage
    • Justierung
    • Kalibrierung
  • Hinweis: Justierung, mögliche Reparaturen mit Demontage/ Montage der KV Drehmoment-Schlüssel nur im HAZET Service-Center
  • Geeignet für Prüfmittelüberwachung
  • Nachhaltig und umweltschonend
  • Sicher:
    • Haptisch (Kurzwegauslösung)
    • Akustisch (Knickelement)
  • Rechts- / Linksauslösung durch Umsteck-Vierkant,
    dadurch Anziehen mit eingestelltem Drehmoment sowohl nach rechts als auch nach links innerhalb der angegebenen Toleranz
  • Geringes Gewicht für gute Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten

Produkt-Designmerkmale

  • Schlankes Design unter strenger Einhaltung der erforderlichen Isolierfaktoren (Materialstärke / Überlappungen)
  • Geschmeidige Übergänge an Schalt- und Bewegungsteilen mit ergonomischem Griffdesign und klarer Kalibriernut
  • Einheitliche Optik auch bei Verwendung weiterer Bauteile (z.B. rote isolierte Steckschlüsseleinsätze)
  • Farblich ansprechende Gestaltung des Gehäuses und Kopfes mit Signalfarben Rot / Gelb
  • Griff-Farbe in Schwarz zur farblichen Abgrenzung und gegen zu schnelle optische Verschmutzung
  • Vermeidung von überstehenden, störenden Teilen (z.B. Umschalthebel)
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1, IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 305 mm
  • Nm min-max: 5 – 25 Nm
  • Toleranz: 4 %
  • Skaleneinteilung (Nm): 0.5 Nm
  • Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 238.00 – 232.00 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 2.1 – 11.0 kg
  • Anzahl Zähne: 24 (Betätigungswinkel 15°)
ACHTUNG:
Reparaturen dürfen nur durch das HAZET Service-Center ausgeführt werden, da nachfolgend eine 10.000 V Stückprüfung nach IEC 60900 erfolgen muss
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmoment-Schlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
24 Zähne
Betätigungswinkel:
15 °
hz-class Hauptklasse:
300040 mechanisch
hz-class Unterklassen:
295120 Drehmoment-Schlüssel ∙ schutzisoliert | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Drehmoment-Schlüssel 5000 KV2 – 120 Nm ∙ schutzisoliert ∙ Toleranz ± 4/6 %
Produktgruppe:
5000KV
Länge:
305 mm
Abmessungen / Länge:
305 mm
Verpackung außen:
Hexa-Drehpack
Norm:
DIN EN ISO 6789-2:2017 | DIN 3120 | ISO 1174-1 | IEC 60900:2018
Abtrieb:
Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Produktempfehlung:
1816VDE-22 | 804VDE/14 | 0-20/14 | 5108-3CT | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment maximal:
25 Nm
Drehmoment min Nm:
5 Nm
Skaleneinteilung (Nm):
0.5 Nm
Toleranz:
4 %
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 mm:
238.00 mm
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 mm:
232.00 mm
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm:
238.00 – 232.00
Betätigungskraft min. kg:
2.1 kg
Betätigungskraft max. kg:
11.0 kg
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmoment-Technik
Umrechnung Nm in lbf.ft (min):
3.69 lbf.ft
Umrechnung Nm in lbf.ft (max):
18.44 lbf.ft
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040222
Weitere Suchbegriffe: hazet drehmoment-schlüssel, drehmoment schlüssel, Drehmomentschraubendreher,Schraubwerkzeuge,Drehmomentschlüssel,Drehmomentwerkzeuge,Schraubwerkzeug,Drehmomentwerkzeug,Aufsteckknarre
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,67*
€ 383,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,68*
€ 375,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,48*
€ 358,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,95*
€ 352,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,94*
€ 334,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.