Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Doppel-Ringschlüssel 610N-18X19 ∙ Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil ∙ 18 x 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
610N-18X19
610N-18X19
610N-10X11;610N-20X22;610N-21X23;610N-24X26;610N-18X19;610N-8X9;610N-25X28;610N-27X32;610N-30X34;610N-14X15;610N-12X13;610N-16X17;610N-30X32;610N-6X7;610N-21X22
Artikel-Nr.:
     4757-887911
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     610N-18X19
EAN/GTIN:
     4000896024827
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade
doppelringschlüssel
  • Ergonomisch geformt, Köpfe versetzt
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 837 Form B, ISO 10103
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 18 x 19 mm
  • Abmessungen / Länge: 188.6 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg
* = Außerhalb der DIN-Reihe
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
200140 Doppel-Ringschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Doppel-Ringschlüssel 610 NKöpfe versetzt ∙ Tractionsprofil ∙ Doppelsechskant
Produktgruppe:
610N
Netto-Gewicht (kg):
0.09 kg
Abtrieb:
Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Kopfbreite (b1):
26 mm
Kopfbreite (b2):
27 mm
Kopfstärke a:
8.5 mm
Länge:
188.6 mm
Schlüsselweite s1xs2:
18 x 19
Schlüsselweite (s1):
18 mm
Schlüsselweite (s2):
19 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, Kopf poliert
Abmessungen / Länge:
188.6 mm
Norm:
DIN 837 Form B | ISO 10103
Produktempfehlung:
450N/12NRS | 610N/12RS | 1520/56 | 630/12 | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040106
Weitere Suchbegriffe: hazet doppelringschlüssel, Ringschluessel (Doppel-), Schraubwerkzeug,Schlüssel,Ringschlüssel,Doppelringschlüssel,Doppel-Ringschlüssel,Doppelring-Schlüssel,Schraubenschlüssel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
5 Tage
18
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,35*
€ 12,88*
2 Tage
25
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,30*
€ 14,22*
3 Tage
20
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,59*
€ 14,60*
3 Tage
5
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,09*
€ 15,18*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,93*
€ 15,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 128,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.