Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Drehmoment-Werkzeug Satz 6292-1CT/28 ∙ Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm ∙ Anzahl Werkzeuge: 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6292-1CT/28
6292-1CT/28
Artikel-Nr.:
     C1156-6292-1CT/28
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6292-1CT/28
EAN/GTIN:
     4000896026166
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel-Satz
  • Metall-Kasten (HAZET-Blau)
  • 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
  • Abmessungen / Länge: 578 mm x 235 mm x 88 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 9.5 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 28
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
300040 mechanisch
hz-class Unterklassen:
300020 Drehmoment-Technik Satz ∙ Sortiment
Anzahl Werkzeuge:
28
Bezeichnung Produktgruppe:
Drehmoment-Schlüssel 6200-1 CT2 – 500 Nm ∙ mit Einsteck-Vierkant ∙ Toleranz ± 2 / 4 %
Produktgruppe:
6200-1CT
Netto-Gewicht (kg):
9.5 kg
Länge:
578 mm
Abmessungen / Länge:
578 mm x 235 mm x 88 mm
Verpackung außen:
Metall-Kasten (HAZET-Blau)
Verpackung innen:
2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
Stückliste:
6292-1CT | 6404-1 | 6450D-13 | 6450D-14 | 6450D-15 | 6450D-16 | 6450D-17 | 6450D-18 | 6450D-19 | 6450D-21 | 6450D-22 | 6450D-24 | 6450D-27 | 6450D-30 | 6450D-32 | 6630D-13 | 6630D-14 | 6630D-15 | 6630D-16 | 6630D-17 | 6630D-18 | 6630D-19 | 6630D-21 | 6630D-22 | 6630D-24 | 6630D-27 | 6630D-30 | 6630D-32
Abtrieb:
Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
Produktempfehlung:
179N-8-2700/296 | 953SPC | 1520/56 | 853-6 | 2200SC-2
Ersatzteil:
163-421L
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmoment-Technik
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040205
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschlüsselsatz, Drehmometer Satz, Einsteckvierkant, Vierkant-Einsteckwerkzeug, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet drehmomentschlüssel 40 - 200 nm 1/2", modul werkzeuge, werkzeugmodul hazet, Knarrenkasten, Drehmomentschraubendreher,Schraubwerkzeuge,Drehmomentschlüssel,Drehmomentwerkzeuge,Schraubwerkzeug,Drehmomentwerkzeug,Aufsteckknarre
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.342,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.420,12*
€ 1.689,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.413,50*
€ 1.682,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.378,92*
€ 1.640,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.357,22*
€ 1.615,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.342,15*
€ 1.597,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.