Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Reifen- und Montagehebel 650-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
650-12;650-16;650-20;650-24;650-8
650-12;650-16;650-20;650-24;650-8
Artikel-Nr.:
     C1156-650-16
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     650-16
EAN/GTIN:
     4000896028634
Suchbegriffe:
Montiereisen
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
  • Für Pkw und Transporter
  • Doppel-T-Profil für hohe Stabilität
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 396 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.34 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Räder/Reifen
hz-class Hauptklasse:
600340 Fahrwerk - Räder ∙ Reifen
Bezeichnung Produktgruppe:
Reifen- und Montagehebel
Produktgruppe:
650
Netto-Gewicht (kg):
0.34 kg
Länge:
396 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
396 mm
Produktempfehlung:
9012M | 650K-20 | 715-01 | 2160-1 | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044005
Weitere Suchbegriffe: Reifenmontierhebel, montierhebel hazet, montierhebel, Hebeleisen,Rollkopfhebeleisen,Montiereisen,Universalhebeleisen,Montierhebel
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.