Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Reifen- und Montagehebel 650-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
650-12;650-16;650-20;650-24;650-8
650-12;650-16;650-20;650-24;650-8
Artikel-Nr.:
     C1156-650-20
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     650-20
EAN/GTIN:
     4000896028641
Suchbegriffe:
Montiereisen
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
  • Für Pkw und Transporter
  • Doppel-T-Profil für hohe Stabilität
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 500 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.62 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Räder/Reifen
hz-class Hauptklasse:
600340 Fahrwerk - Räder ∙ Reifen
Bezeichnung Produktgruppe:
Reifen- und Montagehebel
Produktgruppe:
650
Netto-Gewicht (kg):
0.62 kg
Länge:
500 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
500 mm
Produktempfehlung:
9012M | 650K-20 | 715-01 | 2160-1 | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044005
Weitere Suchbegriffe: Reifenmontierhebel, montierhebel hazet, montierhebel, montierhebel 500 mm, Hebeleisen,Rollkopfhebeleisen,Montiereisen,Universalhebeleisen,Montierhebel
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.