Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Reifen- und Montagehebel 652


Menge:  Stück  
Produktinformationen
652
652
Artikel-Nr.:
     C1156-652
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     652
EAN/GTIN:
     4000896028702
Suchbegriffe:
Montiereisen
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
  • Für Nutzkraftwagen ∙ Land- und Baumaschinen
  • Schwere Ausführung
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 600 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.13 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Räder/Reifen
hz-class Hauptklasse:
600340 Fahrwerk - Räder ∙ Reifen
Bezeichnung Produktgruppe:
Reifen- und Montagehebel
Produktgruppe:
652
Netto-Gewicht (kg):
1.13 kg
Länge:
600 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Abmessungen / Länge:
600 mm
Produktempfehlung:
9012M | 650RF/2 | 715-01 | 2160-1 | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044005
Weitere Suchbegriffe: Reifenmontierhebel, montierhebel hazet, montierhebel, Hebeleisen,Rollkopfhebeleisen,Montiereisen,Universalhebeleisen,Montierhebel
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.