Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Aufsteck-Ringschlüssel 6630A-36 ∙ Rundaufnahme ⌀ 21 / 26 mm ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6630A-36
6630A-36
Artikel-Nr.:
     C1156-6630A-36
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6630A-36
EAN/GTIN:
     4000896189618
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
  • Betätigung HAZET Drehmomentschlüssel 6145-1CT (nach Entfernen der Aufsteck-Umschaltknarre)
  • Oberfläche: verchromt
  • Made in Germany
  • Antrieb: Rundaufnahme ⌀ 21 / 26 mm
  • Abtrieb: Außen Doppelsechskant Profil
  • Schlüsselweite: 36 mm
  • Abmessungen / Länge: 136 mm
  • Durchmesser: 58 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.7 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 70 mm
  • Kopfbreite b: 58 mm
Weitere Informationen:
CrossReference:
8799-80
Durchmesser:
58 mm
Schluesselworte Synonyme TBS:
Drehmomentschlüssel | Drehmometer | Drehmomentenschlüssel | Drehmomend | 12kantnuss | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Einsteckwerkzeug | Einsteckwerkzeuge | Einsteck-Werkzeug | Einsteck-Werkzeuge | Vorsteckwerkzeug | Vorsteckwerkzeuge | Vorsteck-Werkzeug | Vorsteck-Werkzeuge | Aufsteckwerkzeug | Aufsteckwerkzeuge | Aufsteck-Werkzeug | Aufsteck-Werkzeuge
Schluesselworte:
Drehmomentwerkzeuge und Zubehör | Einringschlüssel | Ringschlüssel | Aufsteck-Ringschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmometer | Drehmomentenschlüssel | Drehmomend | 12kantnuss | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Einsteckwerkzeug | Einsteckwerkzeuge | Einsteck-Werkzeug | Einsteck-Werkzeuge | Vorsteckwerkzeug | Vorsteckwerkzeuge | Vorsteck-Werkzeug | Vorsteck-Werkzeuge | Aufsteckwerkzeug | Aufsteckwerkzeuge | Aufsteck-Werkzeug | Aufsteck-Werkzeuge | 8799-80 | 6630A-36 | 36 mm
hz-class Hauptklasse:
300080 Einsteckwerkzeug
hz-class Unterklassen:
200150 Einringschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Produktgruppe:
6630A
Netto-Gewicht (kg):
0.7 kg
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant Profil
Antrieb:
Rundaufnahme ⌀ 21 / 26 mm
Kopfbreite b:
58 mm
Länge:
136 mm
Schlüsselweite s1xs2:
36
Schlüsselweite (s1):
36 mm
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
136 mm
Produktempfehlung:
6145-1CT | 6630C-19 | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment max Nm:
1300 Nm
Stichmaß des Justierwerkzeugs l2:
70 mm
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmomentwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040109
Weitere Suchbegriffe: Einfachringschlüssel, Einringschlüssel, Einsteckringschlüssel, einringschlüssel, Maulschlüssel,Stiftschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringschlüssel, Schraubwerkzeug,Schlüssel,Ringschlüssel,Schraubenschlüssel,Einringschlüssel,Einring-Schlüssel,Ring-Schlüssel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.