| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-759N-2VDE Herst.-Nr.: 759N-2VDE EAN/GTIN: 4000896174072 |
| |
|
| | |
| - Wasserpumpenzange
- Kopf und Gelenk blank geschliffen
- Durchgestecktes Gelenk
- Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/gelb)
- Oberfläche: schutzisoliert
- IEC 60900:2018, DIN ISO 8976
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 251 mm
- VDE Schutzisolierung bis 1000V
- Netto-Gewicht (kg): 0.43 kg
- Spannbereich: 30 mm
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Schutzisolierte Werkzeuge | Gelenk-/Gewerbeart: | Durchgestecktes Gelenk | Handgriff: | Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/gelb) | Schutzisolierung: | VDE Schutzisolierung bis 1000V | hz-class Hauptklasse: | 295080 Zange ∙ schutzisoliert | hz-class Unterklassen: | 240300 Elektriker-Zange ∙ schutzisoliert | 240180 Universalzange | Bezeichnung Produktgruppe: | Universal-Zange | Produktgruppe: | 759N-VDE | Netto-Gewicht (kg): | 0.43 kg | Länge: | 251 mm | Spannbereich: | 30 mm | Spannbereich rund min: | 10 mm | Spannbereich rund max: | 36 mm | Oberfläche: | schutzisoliert | Abmessungen / Länge: | 251 mm | Norm: | IEC 60900:2018 | DIN ISO 8976 | Produktempfehlung: | 760-2 | 2183-2 | 1803VDE-33 | 1850-22 | 167-3 | 2157-1 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21043826 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpezange, wapu zange, Zange,Standardzangen,Greifzangen,Greifzange,Wasserpumpenzange,Standardzange,Rohrzange,Rohrzangen,Armaturenzange,Armaturenzangen,Gaszangen,Gaszange,Sanitärzange,Sanitärzangen,Siphonzange,Wasserpumpe,Siphonzangen,Syphonzange,Syphonzangen,Automobilzange,Automobilzangen,Zangenschlüssel,Wapunzange,Wapunzangen |
| | |
| |