Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Universal-Zange 760N-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
760N-1;760N-2;760N-3;760N-4
760N-1;760N-2;760N-3;760N-4
760N-1;760N-2;760N-3;760N-4
760N-1;760N-2;760N-3;760N-4
759N-2;760-2;760L-2;760N-2;760N-3;760N-4;760N-1
Artikel-Nr.:
     C1156-760N-3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     760N-3
EAN/GTIN:
     4000896030514
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
  • Führungsrillen hinterfräst
  • Maul induktiv gehärtet
  • Aufgelegtes Rillengelenk
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN ISO 8976
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 310 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.64 kg
  • Spannbereich: 65 mm
Weitere Informationen:
Gelenk-/Gewerbeart:
Aufgelegtes Rillengelenk
hz-class Hauptklasse:
240180 Universalzange
Bezeichnung Produktgruppe:
Universal-Zange
Produktgruppe:
760N
Netto-Gewicht (kg):
0.64 kg
Länge:
310 mm
Spannbereich:
65 mm
Spannbereich rund (mm):
80
Spannbereich rund max:
80 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
310 mm
Norm:
DIN ISO 8976
Produktempfehlung:
760-2 | 2183-2 | 1803VDE-33 | 1850-22 | 167-3 | 2157-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043826
Weitere Suchbegriffe: Universalzange (Handwerkzeug), Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, hazet wapuzange, wapu zange, Zange,Standardzangen,Greifzangen,Greifzange,Wasserpumpenzange,Standardzange,Rohrzange,Rohrzangen,Armaturenzange,Armaturenzangen,Gaszangen,Gaszange,Sanitärzange,Sanitärzangen,Siphonzange,Wasserpumpe,Siphonzangen,Syphonzange,Syphonzangen,Automobilzange,Automobilzangen,Zangenschlüssel,Wapunzange,Wapunzangen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.