Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Dreikant-Hohlschaber 821-2 ∙ 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
821-1;821-2
821-1;821-2
821-1;821-2
Artikel-Nr.:
     C1156-821-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     821-2
EAN/GTIN:
     4000896033690
Suchbegriffe:
Handschaber
Dreikant-Hohlschaber
Hohlschaber
handschaber
  • Spitzen geschliffen
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 315 mm
  • Länge l1: 200 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung | KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
Grifflänge:
115 mm
hz-class Hauptklasse:
270090 Schaber
hz-class Unterklassen:
600180 Motor - Sonstige Spezialwerkzeuge | 600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung
Bezeichnung Produktgruppe:
Dreikant-Hohlschaber
Produktgruppe:
821
Länge l1:
200 mm
Länge l2:
315 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.15 kg
Abmessungen / Länge:
315 mm
Produktempfehlung:
824 | 825-25 | 823 | 822 | 2150
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040807
Weitere Suchbegriffe: Nadel, Dreikantschaber,Schaber,Dreikanthohlschaber
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.