Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ringschlüssel ∙ offen 848Z-21 ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 21 mm ∙ Innenvierkant 10 = <sup>3</sup>⁄<sub>8</sub>″


Menge:  Stück  
Produktinformationen
848Z-21
848Z-21
848Z-30;848Z-36;848Z-41;848Z-32;848Z-46;848Z-27;848Z-18;848Z-22;848Z-19;848Z-24;848Z-17;848Z-21
Artikel-Nr.:
     C1156-848Z-21
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     848Z-21
EAN/GTIN:
     4000896079124
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel (offen)
Einsteckringschlüssel
Einsteckringschlüssel (Zoll)
Hahnenfuß
  • Krähenfußschlüssel
  • Für Überwurfmuttern und Rohrverschraubungen
  • Vierkant-Aufnahme
  • Made in Germany
  • Antrieb: 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen Doppelsechskant Profil
  • Schlüsselweite: 21 mm
  • Abmessungen / Länge: 46 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 32 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 16.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
32 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb):
16.5 mm
Schluesselworte Synonyme TBS:
Offen | Doppel6Kt | Sechskantringschlüssel | Rohrleitungsschlüssel | Zwölfkant | 12kt | 12kant | Doppel | 6kt | Sechskant | 6kant | Doppelsechskant | Ringschlüssel | Krähenfußschlüssel | Hahnenfuß | Krähenfussschlüssel | Krähenfuss | Schlüssel | Hahnenfuss | 12 kant | 3/8 | 3/8 Zoll | 3/8" | 12-kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 6 kant | 6-kant | 6kantnuss | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel
Schluesselworte:
Krähenfußschlüssel | Offener (Doppel)-Ringschlüssel | Rohrleitungsschlüssel | Offen | Doppel6Kt | Sechskantringschlüssel | Zwölfkant | 12kt | 12kant | Doppel | 6kt | Sechskant | 6kant | Doppelsechskant | Ringschlüssel | Hahnenfuß | Krähenfussschlüssel | Krähenfuss | Schlüssel | Hahnenfuss | 12 kant | 3/8 | 3/8 Zoll | 3/8" | 12-kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 6 kant | 6-kant | 6kantnuss | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | 848Z-21 | 21 mm
hz-class Hauptklasse:
200180 Offener Ringschlüssel
hz-class Unterklassen:
210020 Steckschlüssel-Einsatz
Bezeichnung Produktgruppe:
Ringschlüssel ∙ offen
Produktgruppe:
848Z
Netto-Gewicht (kg):
0.06 kg
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant Profil
Antrieb:
3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl
Kopfstärke a:
19 mm
Länge:
46 mm
Schlüsselweite s1xs2:
21
Schlüsselweite (s1):
21 mm
Abmessungen / Länge:
46 mm
Produktempfehlung:
4550-21 | 6612C-17 | 197-3 | 2157-1 | 195-1
Ausprägung des Artikels:
Innenvierkant 10 = <sup>3</sup>⁄<sub>8</sub>″
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040109
Weitere Suchbegriffe: Hahnenfußschlüssel, Krähenfuß, Krähenfußschlüssel, Gabelringschlüssel (Zoll), Maulringschlüssel (Zoll), Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), hahnenfuß ring, gabelringschlüssel (zoll), hahnenfussschlüssel 21mm, Maulschlüssel,Stiftschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringschlüssel, Schraubwerkzeug,Schlüssel,Ringschlüssel,Schraubenschlüssel,Einringschlüssel,Einring-Schlüssel,Ring-Schlüssel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.