Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Spiralschlauch 9040S-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9040S-10
9040S-10
9041D-1;9040-3;9040S-10;9040-7;9040-013;9040-012
Artikel-Nr.:
     C1156-9040S-10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9040S-10
EAN/GTIN:
     4000896212361
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch

Anwendung:
Flexibles Anschliessen von Pneumatik-Werkzeugen

  • Hochflexibler Polyurethan Schlauch mit Länge von 7,62 m und 10 mm Innen-⌀
  • Schlauch-Innendurchmesser: 10 mm
  • 360° Drehgelenk an den Anschluss-Stücken
  • Berstdruck nach DIN: 60 bar
  • Arbeitsdruck: 10 bar
  • Luftanschluss-Gewinde: 38
  • Arbeitslänge: 50 % bis 80 % der Schlauchlänge
  • Silikonfrei
  • Maximal flexibel
  • Hoch Abriebfest
  • Formstabil
  • Länge: 7,62 m
  • Luftanschluss Einlass: Außengewinde 16,41 mm (3/8″)
  • Luftanschluss Auslass: Außengewinde 16,41 mm (3/8″)
  • Temperaturbereich: -20°C – 60°C
Weitere Informationen:
Luftanschluss Auslass:
Außengewinde 16,41 mm (3/8″)
Luftanschluss Einlass:
Außengewinde 16,41 mm (3/8″)
Schlauch-Innendurchmesser:
10 mm
hz-class Hauptklasse:
400200 Pneumatik-Verbindungsteile
hz-class Unterklassen:
400180 Sonstige Druckluft-Werkzeuge ∙ Zubehör
Bezeichnung Produktgruppe:
Pneumatik-Schlauch
Produktgruppe:
9040S
Zubehör:
9000-061
Produktempfehlung:
9000-061 | 9040-7 | 9040-4 | 9043N-10 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21069290
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.