| |
|
| Artikel-Nr.: C1157-1102S33NL0 Herst.-Nr.: 1102S33NL0 EAN/GTIN: 632983040294 |
| | |
|
| | |
| Kyocera A4 SW-Multifunktionssystem ECOSYS M2040dn - Besonders günstige Druckkosten durch ECOSYS Technologie
- Bis zu 40 Seiten A4 pro Minute (Drucken/Kopieren)
- 50-Blatt-Originaleinzug mit Duplex-Scan
- Bis zu 4 Papierzuführungen für max. 850 Blatt Kapazität
- USB- und GigaBit-Netzwerkschnittstelle
- Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und „Vertraulichen Druck“
- Optional: USB-Kartenleser für einfache Authentifizierung
- Reduziertes Geräuschniveau durch Funktion „Leiser Betrieb“
- Mobile-Print-Unterstützung inkl. AirPrint, Google Cloud Print und Mopria
- Klimaneutraler KYOCERA Toner
Mit dem ECOSYS M2040dn erleben Sie hervorragende Leistung und eine Vielzahl von Funktionen für noch höhere Produktivität. Er ist in jeder Hinsicht bemerkenswert schnell und zeichnet sich durch intuitive Bedienung aus. Dank Originaleinzug mit Duplex-Scan und Unterstützung von hochkomprimierten und verschlüsselten PDF ist er hervorragend zur Digitalisierung von Dokumenten geeignet. Das System besticht durch die wirtschaftliche und ressourcenschonende ECOSYS Technologie mit niedrigen Folgekosten. Dies senkt dauerhaft Ihre Betriebskosten und schont zudem die Umwelt. Allgemein - Typ: SW-Multifunktionssystem für Formate bis DIN A4
- Technologie: KYOCERA ECOSYS, Laser (SW)
- Geschwindigkeit: Bis zu 40 Seiten A4 pro Minute (Drucken/Kopieren)
- Auflösung: Drucken: 1.200 x 1.200 dpi, Kopieren: 600 x 600 dpi
- Aufwärmzeit: Ca. 17 Sekunden (nach dem Einschalten)
- 1. Seite nach (Druck): Ca. 6,4 Sekunden
- 1. Seite nach (Kopie): Ca. 6,4 Sekunden
- Abmessungen (B x T x H): 417 mm x 412 mm x 437 mm
- Gewicht: Ca. 19 kg
- Stromverbrauch: Ruhemodus: 1 W, Bereit: 21 W, Betrieb: 661 W
- Stromquelle: AC 220 ~ 240 V, 50 Hz
- Geräuschemission: (ISO 7779 / ISO 9296, Surface sound pressure level) Bereit: < Messgrenze, Drucken/Kopieren: 48,3 dB(A) LpA, „Leiser Druck“: 44,1 dB(A) LpA
- Zertifikate: TÜV-GS, CE Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.
- Speicher: 512 MB RAM, optional auf bis zu 1.536 MB erweiterbar
Papierverarbeitung - Papierzufuhr: Universalzufuhr: max. 50 Blatt, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (70 x 148 bis 216 x 356 mm), Papierkassette: max. 250 Blatt, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (105 x 148 bis 216 x 356 mm)
- Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 800 Blatt
- Duplex-Einheit: Beidseitiger Druck, 60-105 g/m², A4, A5, Letter, Legal, Folio, Oficio2
- Papierablage: Max. 150 Blatt (face-down)
- Automatischer Originaleinzug mit Wendung: Mit automatischer Wendung, max. 50 Originale, 50-120 g/m² (im Duplex-Modus bis 110 g/m²), Formate 140 x 210 bis 216 x 356 mm
- Papierverarbeitung: Alle genannten Papierkapazitäten basieren auf einer Papierstärke von max. 0,11 mm. Bitte verwenden Sie von Kyocera empfohlenes Papier unter normalen Umweltbedingungen.
Drucken - CPU: 800 MHz
- Controller-Sprache: PRESCRIBE IIe
- Emulationen: PCL 6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), Lineprinter, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF-Direktdruck 1.7, XPS/OpenXPS-Direktdruck
- Schriften: 93 skalierbare Fonts für PCL, 101 für PostScript, 8 für Windows Vista, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)
- Integriertes Kostenstellenmanagement: 100 Kostenstellen
- Eigenschaften: „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD-Print, Tonersparmodus, AirPrint, Google Cloud Print, Mopria
- Betriebssysteme: Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.5 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage
Kopieren - Max. Vorlagenformat: A4 / Legal
- Digitalfunktionen: Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1- Funktion, Ausweiskopie, “Leere Seiten auslassen”, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus
- Belichtungsmodi: Auto, Manuell: 9 Stufen
- Feste Zoomfaktoren: 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen
- Zoombereich: 25-400% in 1%-Schritten
- Kopienvorwahl: 1-999 Kopien/Sätze
- Modi Originalqualität: Text, Foto, Mix, Landkarte
Scannen - Betriebssysteme: Windows 2000/XP/Vista/7/8/Server 2003/2008/2008R2/2012, Mac OS X 10.0 bis 10.9 (Scan to SMB)
- Kompressionsformat: MMR / JPEG
- Dateityp: PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS
- Eigenschaften (Scan): Unterstützung von Active Directory, LDAP über SSL, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB und FTP, “Leere Seiten auslassen”
- Originalerkennung: Text, Foto, Text + Foto
- Vorlagenformat: Max. A4 / Legal
- Funktionalität: Scan-to-E-Mail (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-PC(SMB), TWAIN (USB, Netzwerk), WSD(WIA)-Scan (USB, Netzwerk), Scan-to-USB-Host
- Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi
- Scangeschwindigkeit: Max. 40 Seiten pro Minute (300 dpi, A4, SW), max. 23 Seiten pro Minute (300 dpi, A4, Farbe)
Schnittstellen - Standard-Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10/100/1000BASE-T(X), SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP über SSL, SMTP über SSL), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros und Overlays)
Garantie - Garantie: 2 Jahre „Bring-in-Garantie“ auf das Multifunktionssystem, 3 Jahre bis maximal 100.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit des MFP, vorausgesetzt, das System wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.
Weitere Informationen: | | Abmessungen einschl. Verpackung (H x B x T): | 572 x 541 x 555 mm | Gewicht einschl. Verpackung: | 23,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, kyocera a4 laserdrucker, kyocera laserdrucker, laserdrucker, MFP |
| | |
| |