Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1817-203422 Herst.-Nr.: 1102Y83NL0 EAN/GTIN: 632983069547 |
| | |
|
| | |
| Kyocera A4-SW-Drucker und -Multifunktionssystem MA2001 Die optimale Lösung – einfach in der Bedienung und kompakt in der Bauweise! Die A4-SW- Drucker PA2001 und PA2001w von Kyocera machen zuverlässig Druck: im kleinen Büro oder im Homeoffice. Dank ihrer platzsparenden Bauweise machen sich die fleißigen Helfer auf ihrem Schreibtisch ganz klein. Und das Beste: Mit Kyocera Print Green sind sowohl das Multifunktions- system als auch der Toner CO2-neutralisiert. Technische Spezifikationen - Allgemein
- Technologie: Kyocera, Laser (SW)
- Bedienfeld: PA2001: 2 LEDsPA2001: 3 LEDs
- Druckgeschwindigkeit:bis zu 20 Seiten A4 pro Minute, simplex (einseitig)
- Auflösung:600 × 600 dpi, 1.200 dpi Druckqualität (1.800 × 600 dpi)
- Druckvolumen: max. 1.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliertfür eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslas-tung bis zu 8.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)
- Aufwärmzeit: ca. 20 Sekunden (nach dem Einschalten)
- Erste Druckseite nach: ca. 8 Sekunden
- Netzspannung: 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Lieferumfang: Drucker, Toner für 700 Seiten gem. ISO/IEC 19752, Trommeleinheit für 10.000 Seiten, Kurzanleitung,Sicherheitshinweise, USB-Kabel, Stromkabel.DVD mit Treiber, Software und Anwenderhandbuch nichtenthalten. Computer mit Internetverbindung zum Downloadder Treiber und Software erforderlich.
- Abmessungen (H × B × T):
- ohne Verpackung: 177 mm × 350 mm × 233 mm
- mit Verpackung: 342 mm × 426 mm × 309 mm
- Gewicht:
- ohne Verpackung: ca. 4,5 kg
- mit Verpackung: ca. 6,4 kg
- Papierverarbeitung
- Papierzufuhr:Papierkassette: max. 150 Blatt, 65 – 105 g/m2, A5, A4, benut-zerdefiniert (148 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm)
- Papierablage: max. 50 Blatt (face-down)
- Controller
- CPU: 450 MHz
- Speicher: PA2001: 16 MB, PA2001w: 32 MB
- Schnittstellen: PA2001: USB 2.0 (Hi-Speed),PA2001w: USB 2.0 (Hi-Speed), WLAN (IEEE 802.11b/g/n)
- Druckersprache: Host based (GDI)
- Betriebssysteme: Windows 8.1/10/11,Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022, Mac OS X 10.9oder höher, weitere Betriebssysteme auf Anfrage
- Druckfunktionen: Manueller Duplexdruck, N-Up-Printing(zwei oder vier Seiten verkleinern und auf eine A4-Seitedrucken), Wasserzeichen, EcoPrint für reduziertes Betriebs-geräusch und geringeren Stromverbrauch (reduzierteGeschwindigkeit), Druckprofile, drahtlos vom Mobilgerät(iOS und Android) via KyoceraMobile Print App auf PA2001w2 drucken (Fotos und Doku-mente, die auf dem Mobilgerät oder einem unterstütztenexternen Dienst gespeichert sind, Webseiten)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Homeoffice-Drucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, kyocera farbdrucker laser, all in one tintenstrahldrucker, tintenstrahldrucker monochrom, Laserdrucker, MFP |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1817 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 128,03* | € 163,23* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 143,53* | € 180,27* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 143,05* | € 180,28* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 207,49* | € 237,92* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 210,95* | € 250,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1817 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1817 | | Versand: Lager 1817 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|