Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2 Steckschlüsseleinsatz SW 27mm L.45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
1/2 Steckschlüsseleinsatz SW 27mm L.45mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740468
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754005994
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • Mit AS-Drive, packt die Flanken der Schraube/Mutter und nicht die Kanten
  • Zahlreiche Steckschlüsseleinsätze sind unbrauchbar, da deren Wandstärke Arbeiten an engen Stellen unmöglich macht. STAHLWILLE Einsätze sind extra schlank und dennoch äußerst haltbar!
Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
Sechskant AS-Drive®
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
d1:
36,2 mm
d2:
26 mm
d3:
24 mm
Länge mm (L):
45 mm
Schlüsselweite [mm]:
27 mm
t1:
19,5 mm
t2:
27 mm
Gewicht (g):
161 g
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 8,52*
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,08*
€ 9,17*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,17*
€ 9,22*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,24*
€ 9,35*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,28*
€ 9,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,08*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,53*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,79*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,24*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,54*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,42*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,85*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,87*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,01*
Ähnlich
PROMAT
4000821227
ab € 2,36*
Ähnlich
RS Pro
1923765
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.