Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Schraubendrehereinsatz T 9 6kant C 6,3 L.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Bit-Schraubendrehereinsatz T 9 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz T 9 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz T 9 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz T 9 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz T 9 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz T 9 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz T 9 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz T 9 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz T 9 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz T 9 6kant C 6,3 L.25mm
Artikel-Nr.:
     1498-16120-08130009
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754011247
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx

  • für Innen TORX® Schrauben
  • Außensechskant DIN 3126/ISO 1173
  • Nr. 1416,T20, für die Türgriffverschraubung an Mercedes Benz Typ 168 und Typ 203
  • Nr. 1421, T45, zum Ein- und Ausbau der vorderen Türen am VW Golf III und Vento ab Bj. 93
  • Nr. 1435, T55, zum Betätigen der Schrauben an der Rücksitzbank am BMW X6 Modell E71, 7er Serie Modell F01/F02

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
TORX®
Außensechskant (zoll):
1/4
Größe Abtriebsprofil:
T 9
Länge mm (L):
25 mm
Nr.:
1413
Sechskantantrieb außen:
C 6,3
Gewicht (g):
5 g
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
36
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,38*
€ 3,37*
11 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,32*
€ 3,39*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 2,33*
€ 3,41*
1 Tag
36
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,52*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,53*
€ 3,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.