Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckknarre 1/2 RSW.18° L.67,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-13140000
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754013203
Suchbegriffe:
Aufsteckknarren
Umschaltknarre
Umschaltratsche
stahlwille 1/2 umschaltknarre

  • umschaltbar
  • 20 Zähne

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1/2
Anzahl Zähne:
20
Arbeitswinkel:
18 °
Breite mm (b):
40 mm
Länge mm (L):
67,5 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Gewicht (g):
316 g
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.