Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel OPEN BOX SW 15mm L.215mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-40101515
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754019236
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

  • lange Ausführung für höhere Kraftübertragung
  • DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form B
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
a1:
7 mm
a2:
11 mm
Breite mm (b):
31 mm
d:
21,4 mm
DIN:
DIN 3113 Form B
Länge mm (L):
215 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Maulstellung:
15 °
Schlüsselweite [mm]:
15 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
15 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
15 mm
t:
13 mm
Gewicht (g):
109 g
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,29*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,75*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,84*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,48*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,40*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,60*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,50*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,47*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,70*
Ähnlich
PROMAT
4000823685
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.