Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel OPEN BOX SW 17mm L.240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-40101717
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754019250
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

  • lange Ausführung für höhere Kraftübertragung
  • DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form B
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
a1:
7,5 mm
a2:
12 mm
Breite mm (b):
35 mm
d:
24,1 mm
DIN:
DIN 3113 Form B
Länge mm (L):
240 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Maulstellung:
15 °
Schlüsselweite [mm]:
17 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
17 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
17 mm
t:
15 mm
Gewicht (g):
155 g
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,29*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,74*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,83*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,48*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,40*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,20*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,68*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,43*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,69*
Ähnlich
PROMAT
4000823687
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.