Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenringmaulschlüssel OPEN RATCH SW 8mm L.144mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-41170808
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754239139
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

  • metrische Schlüsselweiten
  • Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°
  • 72 Zähne, Arbeitswinkel 5°
  • kontrollierter Rechts-Links-Anzug durch die Umschaltung am Ring
  • verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
a1:
4,7 mm
a2:
7,4 mm
Anzahl Zähne:
72
Arbeitswinkel:
5 °
Breite mm (b):
17,0 mm
d:
18,0 mm
Länge mm (L):
144 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Maulstellung:
15 °
Schlüsselweite [mm]:
8 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
8 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
8 mm
Gewicht (g):
45 g
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821440
ab € 6,02*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 11,53*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,47*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,97*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,02*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,90*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,80*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 15,68*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 16,11*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.