Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenringmaulschlüssel OPEN RATCH SW 9mm L.150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-41170909
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754239146
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

  • metrische Schlüsselweiten
  • Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°
  • 72 Zähne, Arbeitswinkel 5°
  • kontrollierter Rechts-Links-Anzug durch die Umschaltung am Ring
  • verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
a1:
5,3 mm
a2:
7,4 mm
Anzahl Zähne:
72
Arbeitswinkel:
5 °
Breite mm (b):
18,8 mm
d:
19,5 mm
Länge mm (L):
150 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Maulstellung:
15 °
Schlüsselweite [mm]:
9 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
9 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
9 mm
Gewicht (g):
54 g
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 11,53*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,47*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,97*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,02*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,90*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,80*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 15,68*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 16,11*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.