Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagmaulschlüssel SW 100mm L.485mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-42040100
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754023813
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
stahlwille schlagmaulschlüssel
schlag maulschlüssel

  • DIN 133
  • Spezialstahl, stahlgrau

Weitere Informationen:
Länge mm (L):
485 mm
Schlüsselweite [mm]:
100 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
100 mm
Schlüsselweite 1 [Zoll]:
100 "
Gewicht (g):
11500 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,89*
€ 419,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,97*
€ 393,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,66*
€ 372,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,60*
€ 362,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,28*
€ 344,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.