Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Serien MANOSKOP Nr. 755/4 Mess-B. 4-40N·mWkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 201mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-50010004
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754031603
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel 4-40...

  • Für Arbeiten am Fließband oder in der Serienproduktion. Keine Einstellskala; daher Einstellung mit Prüfgeräten erforderlich, z. B. mit den STAHLWILLE Prüfgeräten Nr. 7707 W, SmartCheck oder den Kalibrieranlagen Nr. 7794, Nr. 7706.
  • auslösend
  • Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge (755/4-30)
  • Doppel-Stopp-Signal
  • besonders leicht und handlich
  • Griffteil und Schaft aus Vierkant-Stahlrohr
  • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels) wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
  • Linksanzug durch umsteckbare Einsteckwerkzeuge
  • auf Wunsch mit voreingestelltem Auslösewert (Preisaufschlag 10 %)
  • Einstellung mit Prüfgerät für Drehmomentschlüssel
  • Anzeigeabweichung ± 4 %

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
22 mm
Gr.:
4
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]:
9 x 12 mm
Höhe mm (h):
18 mm
Länge mm (L):
201 mm
LF:
172 mm
MA N·m:
4 N·m
Messbereich ft·lb:
3-30 ft·lb
Messbereich N·m:
4-40 N·m
Nennwert N·m:
40 N·m
SF:
17,5 mm
Gewicht (g):
500 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.