Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Serien MANOSKOP Nr. 755/10 Mess-B. 20-100N·mWkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 318mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-50010010
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754031627
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmoment-schlüssel stahlwille

  • Für Arbeiten am Fließband oder in der Serienproduktion. Keine Einstellskala; daher Einstellung mit Prüfgeräten erforderlich, z. B. mit den STAHLWILLE Prüfgeräten Nr. 7707 W, SmartCheck oder den Kalibrieranlagen Nr. 7794, Nr. 7706.
  • auslösend
  • Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge (755/4-30)
  • Doppel-Stopp-Signal
  • besonders leicht und handlich
  • Griffteil und Schaft aus Vierkant-Stahlrohr
  • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels) wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
  • Linksanzug durch umsteckbare Einsteckwerkzeuge
  • auf Wunsch mit voreingestelltem Auslösewert (Preisaufschlag 10 %)
  • Einstellung mit Prüfgerät für Drehmomentschlüssel
  • Anzeigeabweichung ± 4 %

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
28 mm
Gr.:
10
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]:
9 x 12 mm
Höhe mm (h):
24 mm
Länge mm (L):
318 mm
LF:
289 mm
MA N·m:
20 N·m
Messbereich ft·lb:
15-74 ft·lb
Messbereich N·m:
20-100 N·m
Nennwert N·m:
100 N·m
SF:
17,5 mm
Gewicht (g):
635 g
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.