Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® (N·m) Nr. 730/2 Quick Mess-B. 4-20N·mWkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 179mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-50184002
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754292653
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 4-20nm 9x12mm s...

  • auslösend
  • Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
  • ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde
  • optimierter Ballengriff für ermüdungsfreies Arbeiten
  • Doppel-Stopp-Signal
  • kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
  • Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge
  • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
  • Kalibrierung mit der perfectControl Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage
  • mit Zertifikat
  • Anzeigeabweichung ± 4 %

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
27,5 mm
Gr.:
2
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]:
9 x 12 mm
Höhe mm (h):
23,6 mm
Länge mm (L):
179 mm
LF:
157,2 mm
Messbereich N·m:
4-20 N·m
SF:
17,5 mm
Skalenteilung [E1]:
0,5 N·m
Gewicht (g):
315 g
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,73*
€ 209,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,12*
€ 203,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,78*
€ 203,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 169,40*
€ 201,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,13*
€ 192,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 161,56*
€ 192,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,12*
€ 189,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 153,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.