Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP Nr. 730/5 Quick Mess-B. 6-50N·mWkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 315mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
product image
Drehmomentschluessel,730Quick
Artikel-Nr.:
     C1160-50184005
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754268856
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 6-50nm

  • auslösend mit einem Doppel-Stopp-Signal
  • Anzeigeabweichung: ±4 %
  • kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich
  • das Messelement wird nur beim Anziehvorgang belastet
  • mit Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
  • QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • Schiebe-Stellknopf für schnelles Einstellen des Drehmoments
  • pfeilförmige Zeiger
  • abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde
  • Doppel-Stopp-Signal
  • Doppelskala N·m/ft·lb bzw. N·m/in·lb
  • auf Anfrage auch nur als N·m Version ohne Doppelskala erhältlich
  • ergonomischer 2-Komponenten-Griff
  • Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge
  • Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung
  • mit Kalibrierzertifikat
  • Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
  • einfache Justierung mithilfe zweier Stellpunkten
  • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
28 mm
Gr.:
5
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]:
9 x 12 mm
Höhe mm (h):
23 mm
Länge mm (L):
315 mm
LF:
288 mm
Messbereich ft·lb:
5-36 ft·lb
Messbereich N·m:
6-50 N·m
SF:
17,5 mm
Skalenteilung [E1]:
2 N·m
Skalenteilung [E2]:
1 ft·lb
Gewicht (g):
780 g
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,15*
€ 208,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,19*
€ 201,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 167,50*
€ 199,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 159,09*
€ 189,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,07*
€ 186,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,12*
€ 177,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 20,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.