Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP Nr. 730Na/10 Mess-B. 180-900in lb  Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 386mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-50581010
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754139576
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmoment-schlüssel 9 x 12 mm

  • auslösend
  • kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
  • schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung
  • Doppel-Stopp-Signal
  • sehr gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von ft·lb/in·lb
  • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
  • 2-Kompenten-Griff mit handfreundlicher, grüner Weichzone (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol)
  • Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage
  • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
  • QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge
  • Anzeigeabweichung ± 3 % (Gr. A/2: 4 %)

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
28 mm
Feinskalenteilung:
5 in·lb
Gr.:
a/10
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]:
9 x 12 mm
Höhe mm (h):
23 mm
Länge mm (L):
386 mm
LF:
336 mm
Messbereich ft·lb:
15-75 ft·lb
Messbereich in·lb:
180-900 in·lb
SF:
17,5 mm
Skalenteilung [E1]:
100 in·lb
Skalenteilung [E2]:
2,5 ft·lb
Gewicht (g):
988 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,24*
€ 287,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,86*
€ 266,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,58*
€ 257,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,89*
€ 248,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,73*
€ 229,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.