Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP Nr. 730NA Mess-B. 40-180in lb  Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 275mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-50581102
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754295326
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 4-20nm 9x12mm s...

  • auslösend
  • kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
  • schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung
  • Doppel-Stopp-Signal
  • sehr gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von ft·lb/in·lb
  • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
  • 2-Kompenten-Griff mit handfreundlicher, grüner Weichzone (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol)
  • Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage
  • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
  • QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge
  • Anzeigeabweichung ± 3 % (Gr. A/2: 4 %)

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
28 mm
Feinskalenteilung:
2 in·lb
Gr.:
a/2
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]:
9 x 12 mm
Höhe mm (h):
23 mm
Länge mm (L):
275 mm
LF:
226 mm
Messbereich ft·lb:
3-15 ft·lb
Messbereich in·lb:
40-180 in·lb
SF:
17,5 mm
Skalenteilung [E1]:
10 in·lb
Skalenteilung [E2]:
0,5 ft·lb
Gewicht (g):
737 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,60*
€ 280,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,80*
€ 272,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,45*
€ 269,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,25*
€ 253,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,42*
€ 244,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,71*
€ 228,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.