Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® (in·lb) Nr. 730 Quick Mess-B. 17,5-87,5in lb  Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 179mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-50584001
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754292677
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmoment-schlüssel 9 x 12 mm

  • auslösend
  • Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
  • ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde
  • optimierter Ballengriff für ermüdungsfreies Arbeiten
  • Doppel-Stopp-Signal
  • kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
  • Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge
  • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
  • Kalibrierung mit der perfectControl Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage
  • mit Zertifikat
  • Anzeigeabweichung ± 4 %

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
27,5 mm
Gr.:
a/2-1
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]:
9 x 12 mm
Höhe mm (h):
23,6 mm
Länge mm (L):
179 mm
LF:
157,2 mm
Messbereich in·lb:
17,5-87,5 in·lb
SF:
17,5 mm
Skalenteilung [E1]:
2,5 in·lb
Gewicht (g):
315 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,01*
€ 265,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,03*
€ 247,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,87*
€ 241,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,83*
€ 230,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,82*
€ 208,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.