Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® (in·lb) Nr. 730A/4 Quick Mess-B. 70-350in lb  Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 223mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-50584004
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754292691
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmoment-schlüssel 9 x 12 mm

  • auslösend
  • Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
  • ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde
  • optimierter Ballengriff für ermüdungsfreies Arbeiten
  • Doppel-Stopp-Signal
  • kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
  • Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge
  • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
  • Kalibrierung mit der perfectControl Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage
  • mit Zertifikat
  • Anzeigeabweichung ± 4 %

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
27,5 mm
Gr.:
a/4
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]:
9 x 12 mm
Höhe mm (h):
23,6 mm
Länge mm (L):
223 mm
LF:
200,8 mm
Messbereich in·lb:
70-350 in·lb
SF:
17,5 mm
Skalenteilung [E1]:
10 in·lb
Gewicht (g):
395 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,80*
€ 237,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,24*
€ 222,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,31*
€ 215,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,38*
€ 206,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,57*
€ 188,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.