Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP Nr. 730a/10 Quick Mess-B. 180-880in lb  Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 370mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-50584010
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754268986
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmoment-schlüssel stahlwille

  • auslösend
  • kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
  • Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
  • QuickRelease-Sicherheitsverriegelung (Gr. 5-65)
  • Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff (Gr. 5-65)
  • ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde
  • optimierter Ballengriff für ermüdungsfreies Arbeiten
  • Doppel-Stopp-Signal
  • Doppelskala N·m/ft·lb bzw. N·m/in·lb (Gr. 5-80)
  • auf Anfrage auch nur als N·m Version ohne Doppelskala erhältlich (Gr. 5-65)
  • Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge
  • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
  • Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage
  • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Anzeigeabweichung ±4 %

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
28 mm
Gr.:
a/10
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]:
9 x 12 mm
Höhe mm (h):
23 mm
Länge mm (L):
370 mm
LF:
343 mm
Messbereich in·lb:
180-880 in·lb
Messbereich N·m:
20-100 N·m
SF:
17,5 mm
Skalenteilung [E1]:
2,5 N·m
Skalenteilung [E2]:
20 in·lb
Gewicht (g):
934 g
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,73*
€ 250,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,36*
€ 233,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,04*
€ 227,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,11*
€ 217,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,34*
€ 199,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.