Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschraubendreher TORSIOMAX Nr. 775a/36-kant 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-51460003
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754142255
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher

  • auslösend
  • für den drehmomentkontrollierten Schraubenanzug im cN·m- und in·lb-Bereich
  • für Einzel- und Serienanzüge
  • Links- u. Rechtsanzug
  • mit 1/4" Innensechskant (F 6,3 DIN 3126/ISO1173)
  • über Mikrometerskala (Drehskala) stufenlos einstellbar
  • Ausrastkupplung verhindert ein Überziehen der eingestellten Werte
  • Form und Oberfläche des Handgriffes ermöglichen eine sichere Übertragung des Drehmoments
  • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Anzeigeabweichung ± 6 %

Weitere Informationen:
Gr.:
a/3 <sup>1</sup>)
Innensechskant [zoll]:
1/4 "
Länge mm (L):
105 mm
Messbereich cN·m:
0,2-3 cN·m
Messbereich in·lb:
0,2-3 in·lb
Skalenteilung [E1]:
0,02 in&middot;lb
Gewicht (g):
55 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,39*
€ 274,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,88*
€ 265,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,63*
€ 262,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,42*
€ 245,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,77*
€ 237,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,52*
€ 220,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.