Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring-Einsteckwerkzeug SW 24mm Wkz.Aufn.14 x 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-58224024
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754034284
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
einsteckringschlüssel stahlwille 14...
einsteckringschlüssel 14x18
einsteckringschlüssel stahlwille 14...

  • Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
  • Fixierung durch Stiftsicherung
  • Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher
  • Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
37,5 mm
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]:
14 x 18 mm
Höhe mm (h):
15 mm
S:
25 mm
Schlüsselweite [mm]:
24 mm
Gewicht (g):
153 g
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 22,34*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 22,31*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 22,84*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 22,30*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 22,30*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 22,35*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 22,45*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 26,60*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 26,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.