Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring-Aufsteckwerkzeug SW 41mm Wkz.Aufn.24,5x28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-58228041
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754132355
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Einsteckringschlüssel
aufsteck ringschlüssel

  • Für Drehmomentschlüssel mit Aufnahme für Aufsteckwerkzeuge
  • Fixierung durch Stiftsicherung
  • Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher
  • Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
61 mm
Gr. Wkz.-Aufnahme Außen-4kant:
24,5x28 mm
Höhe mm (h):
18 mm
S:
95 mm
Schlüsselweite [mm]:
41 mm
Gewicht (g):
675 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,86*
€ 194,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,69*
€ 182,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,11*
€ 167,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.