Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPEN-RING-Einsteckwerkzeug SW 18mm Wkz.Aufn.9 x 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-58231018
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754034413
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Einsteckringschlüssel (offen)
einsteckringschlüssel 9x12 18mm
einsteckringschlüssel 9x12

  • Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
  • Fixierung durch Stiftsicherung
  • Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher
  • Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
33 mm
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]:
9 x 12 mm
Höhe mm (h):
15 mm
S:
17,5 mm
Schlüsselweite [mm]:
18 mm
W:
14,8 mm
Gewicht (g):
74 g
Weitere Suchbegriffe: einsteckringschlüssel (offen)
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 22,55*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 22,63*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 22,53*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 22,63*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 22,58*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 22,63*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 22,47*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 22,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.