Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORX® EinsteckwerkzeugWkz.Aufn.9 x 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-58291008
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754096794
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel (E-Profil)
Torx-Einsteckwerkzeug
einsteckringschlüssel (e-profil)

  • Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
  • Fixierung durch Stiftsicherung
  • Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher
  • Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
TORX®
Breite mm (b):
14,2 mm
Größe Abtriebsprofil:
E8
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]:
9 x 12 mm
Höhe mm (h):
8 mm
S:
17,5 mm
Gewicht (g):
45 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 27,05*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 27,22*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 27,20*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 30,64*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 20,58*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 20,59*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 20,78*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 20,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.