Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsringzange f.Innenringe L.140mm Kopf verchromt Griffe verchromt, kariert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
product image
Artikel-Nr.:
     C1160-65434100
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754333554
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring

  • DIN 5256 C
  • Sicherungsringzange mit geraden Backen
  • zylindrische Präzisionsspitzen
  • zum Greifen, Einsetzen und Entfernen von Innenringen in Bohrungen
  • im Gesenk geschmiedet
  • Kopf verchromt
  • Griffe verchromt, kariert

Weitere Informationen:
für Sicherungsringe:
8-13 mm
Gr.:
J 0
Griffe:
verchromt, kariert
Kopf:
verchromt
Länge mm (L):
140 mm
Spitzendurchmesser [mm]:
0,9 mm
Gewicht (g):
90 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,18*
€ 35,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,95*
€ 34,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,54*
€ 32,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,37*
€ 31,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,67*
€ 30,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,40*
€ 25,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.