Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsringzange f.Innenringe L.304mm Kopf verchromt Griffe verchromt, kariert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
product image
Artikel-Nr.:
     C1160-65434104
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754333615
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring

  • DIN 5256 C
  • Sicherungsringzange mit geraden Backen
  • zylindrische Präzisionsspitzen
  • zum Greifen, Einsetzen und Entfernen von Innenringen in Bohrungen
  • im Gesenk geschmiedet
  • Kopf verchromt
  • Griffe verchromt, kariert

Weitere Informationen:
für Sicherungsringe:
85-140 mm
Gr.:
J 4
Griffe:
verchromt, kariert
Kopf:
verchromt
Länge mm (L):
304 mm
Spitzendurchmesser [mm]:
3,2 mm
Gewicht (g):
419 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 47,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,11*
€ 75,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,54*
€ 73,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,10*
€ 69,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,46*
€ 67,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,94*
€ 65,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,03*
€ 55,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.