Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsringzange für Innenringe L.140mm Kopf poliert Griffe Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche


Menge:  Paket  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
product image
Artikel-Nr.:
     C1160-65436100
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754333776
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring

  • DIN 5256 C
  • Sicherungsringzange mit geraden Backen
  • zylindrische Präzisionsspitzen
  • zum Greifen, Einsetzen und Entfernen von Innenringen in Bohrungen
  • im Gesenk geschmiedet
  • Kopf poliert
  • Griffe mit Kunststoffüberzug

Weitere Informationen:
für Sicherungsringe:
8-13 mm
Gr.:
J 0
Griffe:
Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche
Kopf:
poliert
Länge mm (L):
140 mm
Spitzendurchmesser [mm]:
0,9 mm
Gewicht (g):
100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,28*
€ 36,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,05*
€ 34,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,64*
€ 32,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,47*
€ 31,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,77*
€ 30,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,26*
€ 25,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.