Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsringzange für Innenringe L.228mm Kopf poliert Griffe Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche


Menge:  Paket  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
product image
Artikel-Nr.:
     C1160-65436103
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754333806
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring

  • DIN 5256 C
  • Sicherungsringzange mit geraden Backen
  • zylindrische Präzisionsspitzen
  • zum Greifen, Einsetzen und Entfernen von Innenringen in Bohrungen
  • im Gesenk geschmiedet
  • Kopf poliert
  • Griffe mit Kunststoffüberzug

Weitere Informationen:
für Sicherungsringe:
40-100 mm
Gr.:
J 3
Griffe:
Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche
Kopf:
poliert
Länge mm (L):
228 mm
Spitzendurchmesser [mm]:
2,3 mm
Gewicht (g):
215 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,18*
€ 39,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,52*
€ 38,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,54*
€ 36,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,62*
€ 35,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,74*
€ 34,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,81*
€ 28,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.