Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenauszieher Gr. 4 Spreiz-B.19-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenauszieher Gr. 4 Spreiz-B.19-25mm
Innenauszieher Gr. 4 Spreiz-B.19-25mm
Innenauszieher Gr. 4 Spreiz-B.19-25mm
main HighRes image
main MidRes image
product image
product image
Artikel-Nr.:
     C1160-71040004
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754342105
Suchbegriffe:
Innenauszieher
innenauszieher 19-25mm
innenauszieher
stahlwille innenauszieher

  • für sehr dicht anliegende Kugellager, Kugellager-Außenringe und Buchsen, die von außen nicht frei zugänglich sind
  • die Demontage erfolgt durch Einführen des Innenausziehers in das Lager und das Eindrehen der Spindel
  • dabei spreizen sich die Auszugsbacken und die Auszugsnasen pressen sich unter das Lager
  • es wird stets ein Gleithammer oder Gegenstütze benötigt, welche an das Anschlussgewinde aufgeschraubt werden
  • verwendbar mit Gleithammer 11402/1 oder Gegenstütze 11401/1

Weitere Informationen:
Antriebssechskant außen (mm):
13 mm
Breite mm (b):
28 mm
Anschlussgewinde:
M10
Gr.:
4
Höhe mm (h):
28 mm
Länge mm (L):
123 mm
Spreizbereich (min./max.) mm:
19-25 mm
Gewicht (g):
182 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 126,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.