Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenauszieher Gr. 7 Spreiz-B.45-55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenauszieher Gr. 7 Spreiz-B.45-55mm
Innenauszieher Gr. 7 Spreiz-B.45-55mm
Innenauszieher Gr. 7 Spreiz-B.45-55mm
main HighRes image
main MidRes image
product image
product image
Artikel-Nr.:
     C1160-71040008
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754342143
Suchbegriffe:
Innenauszieher
innenauszieher größe 7
innenauszieher
stahlwille innenauszieher

  • für sehr dicht anliegende Kugellager, Kugellager-Außenringe und Buchsen, die von außen nicht frei zugänglich sind
  • die Demontage erfolgt durch Einführen des Innenausziehers in das Lager und das Eindrehen der Spindel
  • dabei spreizen sich die Auszugsbacken und die Auszugsnasen pressen sich unter das Lager
  • es wird stets ein Gleithammer oder Gegenstütze benötigt, welche an das Anschlussgewinde aufgeschraubt werden
  • verwendbar mit Gleithammer 11402/1 oder Gegenstütze 11401/1

Weitere Informationen:
Antriebssechskant außen (mm):
17 mm
Breite mm (b):
42 mm
Anschlussgewinde:
M14x1,5
Gr.:
7
Höhe mm (h):
42 mm
Länge mm (L):
170 mm
Spreizbereich (min./max.) mm:
45-55 mm
Gewicht (g):
818 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 126,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.